Startseite

SIRENA - SIR33273 BABYTWS RED S CL V24DAC - 33273

KopierenKopieren
SIRENA - SIR33273 BABYTWS RED S CL V24DAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152332739

Artikelnummer

SIR33273

Herstellernummer

33273

Hersteller

SIR

Modulo luminoso con lente neutra e fonte luminosa colorata.Modulo luminoso a LED integrato con funzione STEADY (luce fissa), babyTWS offreperformance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie allatecnologia LED che garantisce 100.000* ore di utilizzo.Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR, babyTWS è la scelta ideale peruna colonna luminosa di piccole dimensioni.* A condizioni normali, in assenza di vibrazioni e sbalzi di temperatura