Startseite

SIRENA - SIR32424 ELYPS MB TUBE BASE BK L100 SS - 32424

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Rohrlänge - 100 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152324246

Artikelnummer

SIR32424

Herstellernummer

32424

Hersteller

SIR

Farbe:

schwarz

Rohrlänge:

100 mm

Werkstoff:

sonstige

Base sviluppata per il montaggio su superficie piana con prolunga in acciaioINOX.