Startseite

SIRENA - SIR32356 ELYPS LM X MLT CLEAR - 32356

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - farblos

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...240 V

  • Betriebsspannung bei DC - 12...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152323560

Artikelnummer

SIR32356

Herstellernummer

32356

Hersteller

SIR

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

farblos

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

12...240 V

Betriebsspannung bei DC:

12...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

12...240 V

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED

Modulo superluminoso multifunzione a LED integrato progettato per sostituire in modo naturale i moduli tradizionali con lampada a scarica allo Xenon. Dispone di 4 effetti luminosi: doppio flash, triplo flash, stroboscopico e random. In particolare l’effetto random consente un lampeggio casuale che aumenta la capacità di attirare l’attenzione dell’operatore. ELYPS LM X MULTI offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 ore di utilizzo. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65 garantito dalla guarnizione di tenuta in silicone presente su ogni modulo. 2x LED superluminosi (1x lato). Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°