SIRENA - SIR32354 ELYPS LM X MLT GREEN - 32354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...240 V
Betriebsspannung bei DC - 12...240 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010152323546
Artikelnummer
SIR32354
Herstellernummer
32354
Hersteller
SIR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12...240 V
Betriebsspannung bei DC:
12...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12...240 V
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
LED



