SIRENA - SIR32338 ELYPS AM BK - 32338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...240 V
Betriebsspannung bei DC - 12...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010152323386
Artikelnummer
SIR32338
Herstellernummer
32338
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12...240 V
Betriebsspannung bei DC:
12...240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC/DC
Lautstärke:
87 dB



