SIRENA - SIR32337 ELYPS AM GY - 32337

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...240 V
Betriebsspannung bei DC - 12...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152323379
Artikelnummer
SIR32337
Herstellernummer
32337
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12...240 V
Betriebsspannung bei DC:
12...240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC/DC
Lautstärke:
87 dB



