SIRENA - SIR32321 ELYPS WM HT V90/240AC BK - 32321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010152323218
Artikelnummer
SIR32321
Herstellernummer
32321
Hersteller
SIR
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
schwarz
Modulo per il cablaggio della colonna luminosa ELYPS. Dispone di un contatto comune + 7 contatti indipendenti per consentire l’assemblaggio di un massimo di 7 moduli: 6 moduli luminosi + 1 modulo acustico (1 canale) o 5 moduli luminosi + 1 modulo acustico (2 canali). I moduli di cablaggio sono forniti con cappello per la chiusura superiore della colonna nel caso non venga impiegato il modulo acustico. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65 garantito dalla guarnizione di tenuta in silicone presente su ogni modulo.



