Startseite

SIRENA - SIR31534 MINITWS SOUNDER V24DAC BK - 31534

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152315343

Artikelnummer

SIR31534

Herstellernummer

31534

Hersteller

SIR

Modulo di complemento per aggiungere la segnalazione acustica alla segnalazione luminosa. CARATTERISTICHE PRINCIPALI- ACUSTICA:SUONO BITONALE 77dB. TENSIONE OPERATIVA: 24V ACDC. GRADO DI PROTEZIONE IP54, UL TYPE 4X, eccellente anche per applicazioni all’esterno. TEMPERATURA OPERATIVA: -30/+50 C°. CARATTERISTICHE MECCANICHE: Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. CARATTERISTICHE ACUSTICHE: Modulo magnetodinamico con suono bitonale con frequenza 800/1000Hz e 77dB di output sonoro