SIRENA - SIR31531 MINITWS SOUNDER V24DAC GY - 31531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8010152315312
Artikelnummer
SIR31531
Herstellernummer
31531
Hersteller
SIR
Modulo di complemento per aggiungere la segnalazione acustica alla segnalazione luminosa. CARATTERISTICHE PRINCIPALI- ACUSTICA:SUONO BITONALE 77dB. TENSIONE OPERATIVA: 24V ACDC. GRADO DI PROTEZIONE IP54, UL TYPE 4X, eccellente anche per applicazioni all’esterno. TEMPERATURA OPERATIVA: -30/+50 C°. CARATTERISTICHE MECCANICHE: Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. CARATTERISTICHE ACUSTICHE: Modulo magnetodinamico con suono bitonale con frequenza 800/1000Hz e 77dB di output sonoro



