SIRENA - SIR28881 LD 145 F EXL E27 V240 AC1 - 28881

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Länge - 52 mm
Spannungsart - AC
Farbe - blau
Durchmesser - 34 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152288814
Artikelnummer
SIR28881
Herstellernummer
28881
Hersteller
SIR
Sockel:
E27
Länge:
52 mm
Spannungsart:
AC
Farbe:
blau
Durchmesser:
34 mm
Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E27 V240 AC1


