SIRENA - SIR27796 TWS SOUNDER MDA V110AC BK - 27796

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8010152277962
Artikelnummer
SIR27796
Herstellernummer
27796
Hersteller
SIR
TWS MDA. Modulo acustico magnetodinamico ad alta potenza. Dispone di 32 suoni selezionabili tramite dip-switch. CARATTERISTICHE PRINCIPALI- NUMERO DI SUONI: 32 (tipologie miste). TENSIONE OPERATIVA: 110V AC. GRADO DI PROTEZIONE IP54, UL TYPE 3R. TEMPERATURA OPERATIVA: -30/+50 C°. CARATTERISTICHE MECCANICHE: Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP54/TYPE 3R garantito dalla guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. CARATTERISTICHE ACUSTICHE: Unità magnetodinamica, frequenze miste 300-2850Hz



