Startseite

SIRENA - SIR27791 TWS SOUNDER MDA V48AC GY - 27791

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 75 mm

  • Farbe - weiß

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152277917

Artikelnummer

SIR27791

Herstellernummer

27791

Hersteller

SIR

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

75 mm

Farbe:

weiß

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

48...48 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

48...48 V

Schutzart (IP):

IP54

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC

Modulo acustico magnetodinamico 32 suoni selezionabili da DIP SWITCH