Startseite

SIRENA - SIR27790 TWS SOUNDER MDA V12/24DAC GY - 27790

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 75 mm

  • Farbe - weiß

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152277900

Artikelnummer

SIR27790

Herstellernummer

27790

Hersteller

SIR

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

75 mm

Farbe:

weiß

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

12...24 V

Betriebsspannung bei DC:

12...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

12...24 V

Schutzart (IP):

IP54

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Modulo acustico magnetodinamico 32 suoni selezionabili da DIP SWITCH