SIRENA - SIR27777 TWS M16 CONNECTION BOX GY - 27777

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8010152277771
Artikelnummer
SIR27777
Herstellernummer
27777
Hersteller
SIR
BOX DI GIUNZIONE – TWS M16. Base piana per montaggio superficiale con pressacavo M16.Temperatura operativa MAX: +50°C.Autoestinguente: Si. Temperatura operativa MIN: -30°C. Materiale base: PC. Pressacavo: M16. Tipo di base: Piana. Fissaggio: Su palo 1/2″ NPT-MCon viteria standard non fornita



