Startseite

SIRENA - SIR27764 TWS EXTENDED FOOT L10 GY - 27764

KopierenKopieren
SIRENA - SIR27764 TWS EXTENDED FOOT L10 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Rohrlänge - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152277641

Artikelnummer

SIR27764

Herstellernummer

27764

Hersteller

SIR

Farbe:

weiß

Rohrlänge:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Basetta con prolunga con O-ring, guarnizione di base e due guance a scatto amovibili