Startseite

SIRENA - SIR27695 TWS EXTENDED FOOT L10 BK - 27695

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152276958

Artikelnummer

SIR27695

Herstellernummer

27695

Hersteller

SIR

Base piana per montaggio superficiale con estensione di 10 cm 1 PR + 1 BS – con O-Ring, guarnizione di base e due guance a scatto amovibili. Temperatura operativa MIN: -30°C. Temperatura operativa MAX: +50°C. Autoestinguente: Si