SIRENA - SIR27672 TWS XENON AMB V110AC BK - 27672

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010152276729
Artikelnummer
SIR27672
Herstellernummer
27672
Hersteller
SIR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...110 V
Außendurchmesser:
75 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Xenon
Modulo con lampada a scarica di Xenon integrata. La tecnologia Xenon consente di creare un flash di alta potenza, ideale per richiamare l’attenzione nelle applicazioni a più alto rischio. Il potente flash da 2J può essere visualizzato a distanze maggioririspetto alla tecnologia tradizionale, rendendo questo prodotto unico ed indicato nelle applicazioni dove viene richiesto un valore di intensità luminosa superiore. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°



