Startseite

SIRENA - SIR27636 TWS STEADY CLR V12/240DAC BK - 27636

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - farblos

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...240 V

  • Betriebsspannung bei DC - 12...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152276361

Artikelnummer

SIR27636

Herstellernummer

27636

Hersteller

SIR

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

farblos

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

12...240 V

Betriebsspannung bei DC:

12...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

12...240 V

Außendurchmesser:

75 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

Glühlampe/LED

Modulo con portalampada tradizionale di tipo Ba15d permette l’utilizzo delle tradizionali lampadine ad incandescenza da 5W oltre che all’utilizzo di lampadine a LED a basso consumo. Versione STEADY (luce fissa), questo modulo è ideale laddove l’efficienza economica risulti essere una priorità e nelle situazioni dove può essere previsto un upgrade futuro alle versioni a LED (sia lampadina che integrato). Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°