Startseite

SIRENA - SIR27628 TWS SOUNDER PZ V110/240AC BK - 27628

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152276286

Artikelnummer

SIR27628

Herstellernummer

27628

Hersteller

SIR

TWS PZO. Modulo acustico piezoelettrico. Dispone di 6 suoni selezionabili tramite dip switch. CARATTERISTICHE PRINCIPALI-NUMERO DI SUONI: 3 (bassa potenza) + 3 (alta potenza). TENSIONE OPERATIVA: 110/240V AC +/-10%. GRADO DI PROTEZIONE IP54, UL TYPE 3RTEMPERATURA OPERATIVA: -30/+50 C°. CARATTERISTICHE MECCANICHE: Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP54/TYPE 3R garantito dalla guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. CARATTERISTICHE ACUSTICHE: Unità piezoelettrica, frequenza 2800Hz +/-100