SIRENA - SIR22707 SE 120 PRO GY HT 110-230V AC - 22707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 67
Lautstärke - 120 dB
Stromart - AC
Gehäusefarbe - grau
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152227073
Artikelnummer
SIR22707
Herstellernummer
22707
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
67
Lautstärke:
120 dB
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
nein
SE 120 è una sirena elettronica con output fino a 120dB, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni. Disponibile nel colore grigio o rosso, in diverse tensioni e molteplici funzioni. Il modulo NFC integrato e la speciale app MySirena rendono la connessione, la configurazione e la diagnostica della sirena molto semplici. Collegando SE 120 PRO a un PC, è possibile scaricare e configurare messaggi personalizzati, in modo da programmare completamente la sirena in base alle proprie esigenze. È possibile utilizzare la sirena elettronica SE 120 in abbinamento alla luce EL-7L (vedi pagina 25).


