Startseite

SIRENA - SIR22192 STR X 15J RED S V12/24DC BK - 22192

KopierenKopieren
SIRENA - SIR22192 STR X 15J RED S V12/24DC BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152221927

Artikelnummer

SIR22192

Herstellernummer

22192

Hersteller

SIR

Luce di grandi dimensioni per applicazioni ad uso industriale.Con l’utilizzo della griglia di protezione il prodotto è ideale per uso gravosoDisponibile con 3 tecnologie di luce, STR offre una gamma di prodotto completa eversatile.