Startseite

SIRENA - SIR22191 STR X 15J AMB S V12/24DC BK - 22191

KopierenKopieren
SIRENA - SIR22191 STR X 15J AMB S V12/24DC BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152221910

Artikelnummer

SIR22191

Herstellernummer

22191

Hersteller

SIR

Luce di grandi dimensioni per applicazioni ad uso industriale. Con l’utilizzo della griglia di protezione il prodotto è ideale per uso gravoso.Disponibile con 3 tecnologie di luce, STR offre una gamma di prodotto completa e versatile. CARATTERISTICHE PRINCIPALI, EFFETTI LUMINOSI: STR X: LUCE A FLASH. TENSIONE OPERATIVA: STR X: 12/24V DC, 110V AC e 240V AC +/-10%. GRADO DI PROTEZIONE:IP65. TEMPERATURA OPERATIVA: -30/+40 °C. CARATTERISTICHE MECCANICHE: Cupola in policarbonato utoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in alluminio disponibile nella versione per fissaggio su base piana tramite viteria standard non fornita (STR S) e su base palo con attacco Ø 48,5 e due grani di fissaggio (STR P). CARATTERISTICHE LUMINOSE: STR X: lampada a scarica di Xenon da 15J per un potente flash singolo (1F). Versioni 6J e 20J disponibili a richiesta