SIMES SPA - SMVS.7811W.09 MICROZIP TONDA +L930FS 230V NER - S.7811W.09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 105 lm
Einbaudurchmesser - 120 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8033357122325
Artikelnummer
SMVS.7811W.09
Herstellernummer
S.7811W.09
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
105 lm
Einbaudurchmesser:
120 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
85 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
2.2...2.2 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
2 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leistungsfaktor:
0.9



