SIMES SPA - SMVS.7295N.01 COOL QUA P LONG+LED 940 D2/P BIA - S.7295N.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 1160 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357905515
Artikelnummer
SMVS.7295N.01
Herstellernummer
S.7295N.01
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
1160 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2354 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
23.4...23.4 W
Spannungsart:
AC
Mit Fußplatte:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
220 mm
Breite:
85 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.9



