SIMES SPA - SMVS.7045N.14 MINIPOSTER +LED 840 230V GRI - S.7045N.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3360 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8033357869947
Artikelnummer
SMVS.7045N.14
Herstellernummer
S.7045N.14
Hersteller
SMV
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3360 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Breite:
550 mm
Höhe/Tiefe:
565 mm



