Startseite

SIMES SPA - SMVS.6346N.14 KUBE 240 LONG +LED 940 D2/P GRI - S.6346N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 580 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357804238

Artikelnummer

SMVS.6346N.14

Herstellernummer

S.6346N.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

580 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4190 lm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Länge:

240 mm

Breite:

240 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

I

KUBE 240 LONG CIRCUITO LED 4000K 230V 4190lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 1539lm. Potenza totale assorbita: 45W. Efficienza luminosa apparecchio: 34lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio con alimentatore DALI interno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 54. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione step MacAdam step 3. Entrata singola per cavi di alimentazione con passafilo. Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 9.58 Kg. Apparecchi forniti completi di lampada. Gli apparecchi lavorano in presenza di tensione di rete CA ( 50/60Hz ) oppure in regime di emergenza CC ( 0Hz ).