SIMES SPA - SMVS.6260N.14 SKILL QUADRA +LED 940 TF 230V GRI - S.6260N.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 980 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8033357980796
Artikelnummer
SMVS.6260N.14
Herstellernummer
S.6260N.14
Hersteller
SMV
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
980 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
200 mm



