Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIMES SPA - SMVS.5910W.13 BARRALED FISSA 1M+LED830 24V - S.5910W.13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 560 lm

  • Länge - 1000 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075988296

Artikelnummer

SMVS.5910W.13

Herstellernummer

S.5910W.13

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

560 lm

Länge:

1000 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

21 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

21 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

BARRA LED Diffusore in policarbonato di spessore 1,5 mm. Tappi in silicone trasparente. Barra di fissaggio in alluminio estruso anodizzato EN AW-6060 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Apparecchio precablato con singolo cavo inneoprene con pressacavo. Viti in acciaio INOX A4. Con led bianco 3000K CRI80 560lm. Flusso luminoso apparecchio 496lm. Potenza totale assorbita 5,2W 24V. Necessita di alimentatore remoto 230V/24V c.c. Colore: Alluminio anodizzato.