Startseite

SIMES SPA - SMVS.5698W.14 MINISUIT 4 FIN +LED 830 230V GRI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 150 lm

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163032317

Artikelnummer

SMVS.5698W.14

Herstellernummer

S.5698W.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

150 lm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

185 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

41 mm

Max. Belastung:

4000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

MINISUIT CIRCUITO LED 3000K 230V CRI 80. Flusso luminoso apparecchio: 150lm. Potenza totale assorbita: 5.5W. Efficienza luminosa apparecchio: 27lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio carrabile da installazione a terra. Grado di protezione IP 67. Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free"EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Calotta protettiva in alluminio di spessore 8 mm. Vitiin acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 10 Carico massimo 4000 Kg. Diffusore in policarbonato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Temperatura del vetro 37°C (Ta 25°C). PER APPLICAZIONI NON CARRABILI: SUIT può essere installato senza flangia carrabile di ancoraggio. PER APPLICAZIONI CARRABILI: in aree carrabili SUIT deve essere installato con flangia carrabile di ancoraggio ( Art. S.5690/S.5699 ). Carico massimo 4000 Kg avelocità max 10 Km/h mediante l'utilizzo della flangia carrabile di fissaggio a terra. 5m di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F , sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in siliconecalzavetro. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 2.28 Kg. Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D. Gli apparecchi lavorano in presenza di tensione di rete CA ( 50/60Hz ) oppure in regime di emergenza CC ( 0Hz ).