Startseite

SIMES SPA - SMVS.5696N.14 MINISUIT 2 FIN +LED 840 230V GRI - S.5696N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 296 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163032089

Artikelnummer

SMVS.5696N.14

Herstellernummer

S.5696N.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

296 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

185 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

41 mm

Max. Belastung:

4000 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio carrabile da installazione a terra. Grado di protezione IP 67. Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free"EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Calotta protettiva in alluminio di spessore 8 mm. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi: 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimicadi materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 10 Carico massimo 4000 Kg. Diffusore in policarbonato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Temperatura del vetro 37°C (Ta 25°C). 5m di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F , sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). Apparecchi forniti completi di circuitoL.E.D. CIRCUITO LED 4000K 230V 296lm CRI 70. Flusso luminoso apparecchio: 95lm. Potenza totale assorbita: 4.3W. Efficienza luminosa apparecchio: 22lm/W. Trasformatore elettronico 100÷240V 0/50/60Hz.