Startseite

SIMES SPA - SMVS.5520.09 CASSAFORMA X ZIP D/L TONDA - S.5520.09

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.5520.09 CASSAFORMA X ZIP D/L TONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Max. Leuchtendurchmesser - 190 mm

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 240 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033357403370

Artikelnummer

SMVS.5520.09

Herstellernummer

S.5520.09

Hersteller

SMV

Anwendung:

Hohldecke

Max. Leuchtendurchmesser:

190 mm

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

240 mm

Comprende : piastra; cassaforma tonda. Dimensioni: Ø 190 mm h 240 mm.