Startseite

SIMES SPA - SMVS.5233N.14 MINIREEF 180 +COB 940 D2/P GRI - S.5233N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163041586

Artikelnummer

SMVS.5233N.14

Herstellernummer

S.5233N.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

180 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1792 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

190 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

II

Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 10. Doppio riflettore ottico in alluminio anodizzato puro al 99.98% tornito, anodizzato e brillantato . Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi UV , con controllo della luce direzionata verso il basso e a prova di atti vandalici. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento -- Alimentatore elettronico compatto per una maggior durata e stabilità della lampada ed un ridotto consumo energetico. Doppia entrata con cavi di alimentazione con pressacavi PG 16 (Ø 10÷14 mm). Classe di isolamento: CLASSE II . Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). Peso: 2.6 Kg Glow Wire test: 850°C. Apparecchi forniti completi di lampada. CIRCUITO 1 LED COB 4000K 1792lm CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 658lm. Potenza totale assorbita: 18W. Efficienza luminosa apparecchio: 37lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz.