Startseite

SIMES SPA - SMVS.2843.14 PALO D.60 FLANGIATO H.3,5M F.T.GRI

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2843.14 PALO D.60 FLANGIATO H.3,5M F.T.GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Lichtpunkthöhe - 3.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357613731

Artikelnummer

SMVS.2843.14

Herstellernummer

S.2843.14

Hersteller

SMV

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

3.5 m

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

ja

Palo cilindrico costituito da: fusto diritto a sezione circolare, Ø 60mm, spessore 4mm, lunghezza totale 3,50m, in unico tronco costruito utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione (ERW) UNI EN 10219-2 - ISO 4200. Predisposto per l'ancoraggio al basamento mendiante piastra di base in acciaio S355JO (Fe510C) : Le dimensioni del plinto possono essere ottimizzate a seconda della consistenza del terreno, seguendo le indicazioni delle normative UNI EN 40. Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025 La protezione superficiale è ottenuta mediante immersione in vasche di zinco fuso. Verniciatura extraresistente: Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere bonderizzata con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici.