SIMES SPA - SMVS.2842.01 PALO D.60 INTERR.H.3,5M F.T. BIA - S.2842.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Aluminium
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Farbe - weiß
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033357641680
Artikelnummer
SMVS.2842.01
Herstellernummer
S.2842.01
Hersteller
SMV
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Aluminium
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
verzinkt
Wandstärke:
3500 mm
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Palo stradale. D=60 mm. H3500mm


