Startseite

SIMES SPA - SMVS.2809.24 BASE COPRI PALO 102MM-121MM ANT - S.2809.24

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2809.24 BASE COPRI PALO 102MM-121MM ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 440 mm

  • Höhe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357619337

Artikelnummer

SMVS.2809.24

Herstellernummer

S.2809.24

Hersteller

SMV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

120 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

440 mm

Höhe:

150 mm

Per pali FLANGIATI ed INTERRATI Ø102mm oppure Ø120mm. In alluminio pressofuso verniciato.