SIMES SPA - SMVS.2141W.24 TOMORR.D200 H80+LED 930 230V ANT - S.2141W.24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357087013
Artikelnummer
SMVS.2141W.24
Herstellernummer
S.2141W.24
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
50 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1680 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Spannungsart:
AC
Mit Fußplatte:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Länge:
750 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Durchmesser:
200 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
II
Leistungsfaktor:
0.9



