SIMES SPA - SMVS.1500W.14 MINIKEEN +LED 930FS 230V GRI - S.1500W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3200...3200 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8033357978595
Artikelnummer
SMVS.1500W.14
Herstellernummer
S.1500W.14
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
3200...3200 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
588 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
45 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
8.9...8.9 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
105 mm
Länge:
150 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


