SIMES SPA - SMVCASSC8024 CASSAFORMA GHOST VERTICALE - CASSC8024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8033357807918
Artikelnummer
SMVCASSC8024
Herstellernummer
CASSC8024
Hersteller
SMV
Anwendung:
Hohlwand
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Cassaforma Gost verticale.


