Startseite

SIMES SPA - SMVCAS8510 CASSAFORMA MEGAZIP TONDA - CAS8510

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 145 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357460717

Artikelnummer

SMVCAS8510

Herstellernummer

CAS8510

Hersteller

SMV

Geeignet für LED-Leuchten:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

145 mm

Cassaforma per MEGAZIP TONDA Ø280mm. Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido; 3) eseguire facilmente la rimozione dell’apparecchio perla manutenzione. Foro da incasso: 260x245mm.