Startseite

SIMES SPA - SMVCAS5450 CASSAFORMA PLANO - CAS5450

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357460649

Artikelnummer

SMVCAS5450

Herstellernummer

CAS5450

Hersteller

SMV

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Cassaforma per PLANO LED RGB Ø190mm. Fornito con cassaforma in polipropilene con bordo esterno in acciaio INOX AISI 316L predisposta dai 4 lati per entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido IP68; 3) eseguire facilmente la rimozione dell’apparecchio per la manutenzione. Profondità 100mm.