Startseite

SIMES SPA - SMVCAS5430 CASSAFORMA MINIPLANO - CAS5430

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 135 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357460632

Artikelnummer

SMVCAS5430

Herstellernummer

CAS5430

Hersteller

SMV

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

135 mm

Cassaforma per MINIPLANO Ø120mm. Cassaforma in polipropilene con bordo esterno in acciaio INOX inclusa. Guarnizioni in silicone ricotto. Foro da incasso: 165x135mm.