SIMES SPA - SMVCAS5180 CASSAFORMA COMPACT TONDA 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 320 mm
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8033357460601
Artikelnummer
SMVCAS5180
Herstellernummer
CAS5180
Hersteller
SMV
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
320 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbaulänge:
240 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm
Cassaforma per COMPACT TONDA Ø200mm. Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per entrata dei cavi dai 4 lati che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido IP68; 3) eseguire facilmente la rimozione dell’apparecchio per la manutenzione. Foro da incasso: 320x240x115mm.