SIMES SPA - SMVCAS3300 CASSAFORMA NANOLED INOX 60 - CAS3300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8033357015832
Artikelnummer
SMVCAS3300
Herstellernummer
CAS3300
Hersteller
SMV
Anwendung:
Hohlwand
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Cassaforma Nanoled, inox60


