SIMES SPA - SMVC.8034N GHOST LINEA 240+LED 840 230V - C.8034N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 412 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8051163095411
Artikelnummer
SMVC.8034N
Herstellernummer
C.8034N
Hersteller
SMV
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
412 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
ohne
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
260 mm



