SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCLED4P26830 COREPRO LED PLC 9W 830 4P G24Q-3 - PLCLED4P26830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G24q-3
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 950...950 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 163.6 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 70.63 kg CO2 eq.
EAN
8718696541159
Artikelnummer
PHLPLCLED4P26830
Herstellernummer
PLCLED4P26830
Hersteller
PHI
Sockel:
G24q-3
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
950...950 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
163.6 mm
Nennspannung:
20...50 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
105 lm/W
Durchmesser:
33.4 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
950 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
400...400 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1517
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0



