SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCLED2P26840 COREPRO LED PLC 8.5W 840 2P G24D-3 - PLCLED2P26840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G24d-3
Lampenleistung - 8.5...8.5 W
Lichtstrom - 1000...1000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 170.6 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 67.6 kg CO2 eq.
EAN
8718696541258
Artikelnummer
PHLPLCLED2P26840
Herstellernummer
PLCLED2P26840
Hersteller
PHI
Sockel:
G24d-3
Lampenleistung:
8.5...8.5 W
Lichtstrom:
1000...1000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
170.6 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
118 lm/W
Durchmesser:
33.4 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1000 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
43...43 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.137
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1



