Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCL18ALLIN360 COREPRO LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G24d

  • Lampenleistung - 6.9...6.9 W

  • Lichtstrom - 930...980 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 142 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8721103035035

Artikelnummer

PHLPLCL18ALLIN360

Herstellernummer

PLCL18ALLIN360

Hersteller

PHI

Sockel:

G24d

Lampenleistung:

6.9...6.9 W

Lichtstrom:

930...980 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

142 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

360...360 °

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

142 lm/W

Durchmesser:

35 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

980 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

40...40 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.15

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1135

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Ohne Dimmfunktion:

ja

Mit Dämmerungsschalter:

nein

CorePro LED PLC 2P ,sorgente luminosa LED, alternativa perfetta a una fluorescente tradizionale. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione dibase, assicura risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente.