SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDCAN25E14D CLA LEDCANDLE D 2.7-25W B35 E14 827 CL - PHILEDCAN25E14D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 300...300 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 118 mm
Packung
10 ST
EAN
8718696575536
Artikelnummer
PHLPHILEDCAN25E14D
Herstellernummer
PHILEDCAN25E14D
Hersteller
PHI
Sockel:
E14
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
300...300 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
118 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
92.59 lm/W
Durchmesser:
35 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
19...19 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.103
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1



