Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED75840G2 COREPRO LEDBULBND 8.5-75W E27 A60 840CLG - PHILED75840G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED75840G2 COREPRO LEDBULBND 8.5-75W E27 A60 840CLG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8.5...8.5 W

  • Lichtstrom - 1055...1055 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 104 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 60.64 kg CO2 eq.

EAN

8719514347083

Artikelnummer

PHLPHILED75840G2

Herstellernummer

PHILED75840G2

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8.5...8.5 W

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

104 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

124 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1055 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.52

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

70...70 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

104.5

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1059

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Caratterizzate da un design classico, queste lampade LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED CorePro garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampade tradizionali. Le lampade in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce con uno stile vintage e una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.