Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED60 CLA LEDBULB ND 7-60W E27 WW A60 CL - PHILED60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 104 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 46.04 kg CO2 eq.

EAN

8718696742730

Artikelnummer

PHLPHILED60

Herstellernummer

PHILED60

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

104 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

270...270 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

115 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

806 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

60...60 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1225

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW A60 CL. Con un design ispirato allo stile classico, LED Deco Classic produce una piacevole luce bianca calda decorativa risparmiando circa il 90% sui costi energetici.